text.skipToContent text.skipToNavigation

Large dome head open end blind rivet Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel Zinc plated 4,0X8MM dk=12


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end Open
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 8 mm
Mandrel material Steel
marca Fabory
Head shape Mushroom head
Material body/mandrel Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Steel
Rivets end Open
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 2.07
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
Drill ø 4.1
Grip range 3.0-5.0
L (mm) 8

Numeri di articolo

Numero articolo 34113.400.812
EAN 8715493080041
UBB 950369322348
UNSPSC 31162201

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.