Accessori per armadietti da stoccaggio
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
Impianti per officine
Mobili
Accessori per armadietti da stoccaggio
2G229125
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
La-Ka-Pe Semi-open storage bins PLK L90xW102xH50 mm PP grey
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
2G229125
Colore
Grey
Protezione della superficie
Altro
Volume (ml)
0.25
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Colore
Grey
Protezione della superficie
Altro
Volume (ml)
0.25
Con coperchio del coperchio
No
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
0.5
Trasparente
No
Con serratura
No
Larghezza interna (mm)
85
Altezza interna (mm)
43
Larghezza esterna (mm)
102
Altezza esterna (mm)
50
Profondità esterna (mm)
90
Profondità interna (mm)
70
marca
La-ka-pe
Codice merceologico
Visualizza
Type
PLK-5-GRAU
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2G229125
EAN
4031022006745
UBB
500581370482
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
9000449439
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare