Nedtrain Oud
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
Viti
Viti a testa zigrinata e viti a viola
51829
51829.050.020
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
Knurled thumb screw high type DIN 464 Stainless steel A1 M5X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
17.3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
20 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A1
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
17.3
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b
16
d-D
M5
dk
20
ds
10
Full thread if L ≤
16
h
11.5
k
4
L (mm)
20
P
0.8
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
464
Numeri di articolo
Numero articolo
51829.050.020
EAN
8715494287104
UBB
500512310870
UNSPSC
31161500
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare