text.skipToContent text.skipToNavigation

Knock-in insert with collar type TS Steel Zinc plated M8


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. TS
Weight per piece (g) 4.8
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
marca Fabory
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. TS
Weight per piece (g) 4.8
Info
  • It is recommended that the exact pilot hole diameter selection is made on basis of tests.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
d2 15
d3 10.5
h 2
L 12
P 1.25
Pilot hole ø 10

Numeri di articolo

Numero articolo 14444.080.001
EAN 8715492582669
UBB 950355969318
UNSPSC 31161727

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.