text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Knipex SLIM Pozidriv PZ1 Lama da 80 mm Impugnatura multicomponente 187 mm


Cacciavite (Slim) per viti con intaglio a croce Albero extra sottile ridotto nella parte anteriore per elementi a molla e a vite incassati. Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per lavorare senza affaticarsi e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Pozidriv® è un marchio registrato di European Ind. Serv. Ltd.. - Dimensioni: PZ1- Lunghezza lama: 80 mm- Lunghezza impugnatura: 107 mm- Lunghezza della lama non isolata: 15 mm- Testato VDE: sì

Numero articolo 9D555270
Lunghezza della lama (mm)
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 187
Design dell'impugnatura 2 componenti
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 80
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 187
Design dell'impugnatura 2 componenti
Materiale della lama Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Lama di protezione superficiale Cromato
Con protezione antirollio
marca Knipex
Codice merceologico 82054000

Descrizione

Cacciavite (Slim) per viti con intaglio a croce Albero extra sottile ridotto nella parte anteriore per elementi a molla e a vite incassati. Impugnatura ergonomica ottimizzata a doppio componente per lavorare senza affaticarsi e trasmettere la forza in modo ottimale. Il design dellimpugnatura impedisce il rotolamento. Pozidriv® è un marchio registrato di European Ind. Serv. Ltd.. - Dimensioni: PZ1- Lunghezza lama: 80 mm- Lunghezza impugnatura: 107 mm- Lunghezza della lama non isolata: 15 mm- Testato VDE: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 9D555270
EAN 4003773079774
UBB 500641734909
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  98 25 01 SL
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.