text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze per pompe dell'acqua Knipex Alligator Rivestimento in plastica antiscivolo Impugnatura in acciaio cromato 180 mm


KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 1 1/2in- Capacità per dadi: 36mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm

Numero articolo 8A090200
Lunghezza (mm) 180
Numero di impostazioni 9
marca Knipex
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 180
Numero di impostazioni 9
marca Knipex
Codice merceologico

Descrizione

KNIPEX Alligator® buon accesso al pezzo da lavorare grazie alle dimensioni ridotte della testa e dellarea di giunzione. maggior rendimento e comfort rispetto alle pinze per pompe idrauliche convenzionali della stessa lunghezza: 9 posizioni di regolazione per una capacità di presa superiore del 30%. Autobloccante su tubi e dadi: non scivola sul pezzo e richiede una forza ridotta. Superfici di presa con denti speciali temprati, durezza dei denti circa 61 HRC: elevata resistenza allusura e presa stabile. Design a giunto scatolato per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Struttura robusta, insensibile allo sporco, particolarmente adatta per lavori allaperto. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. - Posizioni di regolazione: 9- Capacità per tubi, pollici (diametro): Ø 1 1/2in- Capacità per dadi: 36mm- Capacità per tubi (diametro): Ø 42 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 8A090200
EAN 4003773042860
UBB 500513341882
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  88 03 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.