text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Chiave per giunzioni multiple con rivestimento in plastica antiscivolo grigio atramentizzato 250 mm (scheda self-service/blister)

Article number K1085.410.251
Isolato
Lunghezza (mm) 250
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 322
Codice merceologico 8204120000

Specifications

Isolato
Lunghezza (mm) 250
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 322
Codice merceologico 8204120000
Type Multiple Slip Joint Spanner in Blister Pack

Description

Per dadi e viti metrici e imperiali con larghezze trasversali da 10 a 32 mm (da 3/8" a 1 1/4"), autobloccante da 17 mm: non scivola sul pezzo. Presa senza contraccolpi di viti a testa esagonale metrica o imperiale, senza arrotondamento delle teste dei bulloni. Presa affidabile e stretta di viti e bulloni arrotondati, arrugginiti o con rivestimento spesso. Ideale per gli interventi sugli impianti frenanti dei veicoli. Serraggio rapido delle connessioni bullonate grazie allazione del cricchetto. Premere il pulsante per la regolazione sul pezzo, possibile anche con una sola mano. Regolazione fine per un adattamento ottimale alle diverse dimensioni dei pezzi e una comoda larghezza dellimpugnatura. Design del giunto a scatola per unelevata stabilità grazie alla doppia guida. Bloccaggio affidabile del perno della cerniera: nessuno spostamento involontario. Azione favorevole della leva: trasmissione ottimale della forza. La protezione antipizzicamento impedisce che le dita delloperatore vengano pizzicate. Sostituisce un set di chiavi, ideale per il serraggio dei controdadi. scheda self-service/blister. - Posizioni di regolazione: 15- Capacità per dadi: Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacità per dadi: Ø 10 - 32 mm

Article numbers

Article number K1085.410.251
EAN 4003773060109
UBB 500503501859
UNSPSC 27112101
Manufacturer article nr  87 41 250 SB
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.