text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 230MM


KNIPEX PreciForce® Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie alle matrici di precisione e al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Gli utensili sono stati impostati con precisione (calibrati) in fabbrica. Trasmissione ottimale della forza grazie alla leva a ginocchiera che riduce laffaticamento. Buona maneggevolezza grazie alla posizione favorevole dellimpugnatura, al peso ridotto, al design compatto e alle impugnature ergonomiche. La matrice di crimpatura non è sostituibile. - Applicazione: ghiere isolate e non isolate- Capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 6,0 mm²- Numero di profili di crimpatura: 5- AWG: 24 - 10

Numero articolo 0Z531927
Adatto per Varie applicazioni
Lunghezza (mm) 220
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Sezione trasversale (mm²) 0.25 - 6
Gamma AWG 23 - 10
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto per Varie applicazioni
Lunghezza (mm) 220
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)
Sezione trasversale (mm²) 0.25 - 6
Gamma AWG 23 - 10
marca Knipex
Codice merceologico 82032000
Type Crimping Pliers

Descrizione

KNIPEX PreciForce® Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie alle matrici di precisione e al meccanismo a cricchetto (sbloccabile). Gli utensili sono stati impostati con precisione (calibrati) in fabbrica. Trasmissione ottimale della forza grazie alla leva a ginocchiera che riduce laffaticamento. Buona maneggevolezza grazie alla posizione favorevole dellimpugnatura, al peso ridotto, al design compatto e alle impugnature ergonomiche. La matrice di crimpatura non è sostituibile. - Applicazione: ghiere isolate e non isolate- Capacità in millimetri quadrati: 0,25 - 6,0 mm²- Numero di profili di crimpatura: 5- AWG: 24 - 10

Numeri di articolo

Numero articolo 0Z531927
EAN 4003773051909
UBB 500513350453
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  97 52 38
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.