text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinze a becchi piatti Knipex in confezione di cartone lunghezza ganasce 55 mm punta a 45° impugnatura rivestita in plastica acciaio 160 mm

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Materiale Steel
Lunghezza ganasce (mm) 55
marca Knipex
Codice merceologico

Descrizione

Pinze a becchi piatti Pinze di precisione per lavori di assemblaggio, piegatura e regolazione molto precisi. Forma sottile ed ergonomica per lavorare in aree poco accessibili. Superfici di presa lisce e rettificate. Bordi accuratamente sbavati. scheda self-service/blister. - Spessore della ganascia (giunzione) (T1): 7,5 mm - Larghezza punte (W4): 1,8 mm- Spessore delle punte (T2): 2,5 mm- Lunghezza superficie di presa (L4): 27,0mm- Lunghezza della mascella (L3): 55,0mm- Larghezza della testa (W3): 16,0mm- Angolo della testa: 45

Numeri di articolo

Numero articolo 9V749937
EAN 4003773029885
UBB 500641743991
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  31 21 160 SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.