text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di matrici Knipex per connettore coassiale 5,4/6,48/1,72 mm 50 x 17 mm


Filiera di crimpatura Funzione 1: capacità di crimpatura esagonale 5,4 mm. Funzione 3: capacità di crimpatura esagonale 6,48 mm. Funzione 3: capacità di crimpatura esagonale 1,72 mm. Applicazione: connettori coassiali RG 58, 59, 62, 71, 223 manicotti: 6.4, 7.6, 2.1. - Applicazione: Connettori coassiali RG 58. RG59. RG62. RG71- Numero di profili di crimpatura: 3- Capacità SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm.

Numero articolo 0W464309
marca Knipex
Codice merceologico 82032000
Confezionato per 1

Specifiche

marca Knipex
Codice merceologico 82032000

Descrizione

Filiera di crimpatura Funzione 1: capacità di crimpatura esagonale 5,4 mm. Funzione 3: capacità di crimpatura esagonale 6,48 mm. Funzione 3: capacità di crimpatura esagonale 1,72 mm. Applicazione: connettori coassiali RG 58, 59, 62, 71, 223 manicotti: 6.4, 7.6, 2.1. - Applicazione: Connettori coassiali RG 58. RG59. RG62. RG71- Numero di profili di crimpatura: 3- Capacità SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo 0W464309
EAN 4003773030959
UBB 500641786552
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 49 40
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.