text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinzetta Knipex Cross-Over 45° punta stretta 160 mm


Pinzette universali a ganasce incrociate Si tengono automaticamente: La forza della molla rende queste pinzette di tenuta perfette per saldare componenti piccoli e piccolissimi, tra gli altri usi. Per applicazioni che richiedono una funzione di autochiusura di alta precisione, ad esempio in microscopia o per operazioni di assemblaggio o saldatura di precisione. Per lavori di saldatura su transistor, diodi a filo, ecc. Adatto a unampia varietà di applicazioni nellindustria elettronica grazie alle punte perfettamente simmetriche e alleccellente bilanciamento. Lacciaio inossidabile di alta qualità garantisce unestrema robustezza e unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. - Superficie: finitura opaca- Finitura: angolata 40°- Larghezza punte (A): 0,8 mm- Larghezza punte (B): 1 mm- Versione punta pinzetta: smussata- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Industria elettronica Orologiai Gioiellieri- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: Conduttivo

Numero articolo 9A036031
Nichelato
Lunghezza (m) 162
Pinzetta/pinza a molla
marca Knipex
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Nichelato
Lunghezza (m) 162
Pinzetta/pinza a molla
marca Knipex
Codice merceologico

Descrizione

Pinzette universali a ganasce incrociate Si tengono automaticamente: La forza della molla rende queste pinzette di tenuta perfette per saldare componenti piccoli e piccolissimi, tra gli altri usi. Per applicazioni che richiedono una funzione di autochiusura di alta precisione, ad esempio in microscopia o per operazioni di assemblaggio o saldatura di precisione. Per lavori di saldatura su transistor, diodi a filo, ecc. Adatto a unampia varietà di applicazioni nellindustria elettronica grazie alle punte perfettamente simmetriche e alleccellente bilanciamento. Lacciaio inossidabile di alta qualità garantisce unestrema robustezza e unottima resistenza alla corrosione in diversi ambienti atmosferici e a molti materiali corrosivi. - Superficie: finitura opaca- Finitura: angolata 40°- Larghezza punte (A): 0,8 mm- Larghezza punte (B): 1 mm- Versione punta pinzetta: smussata- Resistenza alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testato ESD: no- Testato VDE: no- Settori: Industria elettronica Orologiai Gioiellieri- Magnetica: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: Conduttivo

Numeri di articolo

Numero articolo 9A036031
EAN 4003773055020
UBB 500513351931
UNSPSC 27112105
Nr articolo produttore  92 95 90
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.