Pinzette di precisione
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
Pinze e pinzette
Pinzette
Pinzette di precisione
K1130.922.762
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
KNIP PRECISION TWEEZERS VDE 2762-150MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
K1130.922.762
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Nichelato
No
Lunghezza (m)
150
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Nichelato
No
Lunghezza (m)
150
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Pinzetta/pinza a molla
SÌ
Testato VDE
SÌ
marca
Knipex
Weight per piece (g)
35
Codice merceologico
Visualizza
Type
Precision Tweezer
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Pinzette universali Con manici isolati per lavorare su impianti elettrici: sicurezza fino a 1000 V. Per unampia gamma di requisiti e applicazioni nellindustria elettronica. Antimagnetiche per evitare danni elettromagnetici. Acciaio inossidabile di alta qualità: estremamente robusto e con unottima resistenza alla corrosione contro una varietà di ambienti atmosferici e molti materiali corrosivi. Disponibile anche come set (92 00 04). - Finitura: dritta- Larghezza punte (A): 1 mm- Larghezza punte (B): 1,3 mm- Versione della punta della pinzetta: a punta- Resistente alla corrosione: sì- Resistenza agli acidi: molto buona- Testata ESD: no- Testata VDE: no- Settori: Industria elettronica- Magnetico: non magnetizzabile (80%)- Comportamento: isolato
Numeri di articolo
Numero articolo
K1130.922.762
EAN
4003773054764
UBB
500505989326
UNSPSC
27112105
Nr articolo produttore
92 27 62
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare