text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco a ventaglio SMT 624 Supra dm 125 mm granulazione 80 12 deg conica. acciaio


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numero articolo S0565.001.080
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 80
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 80
Adatto per plastica
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Adatto per legno
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Zircone corindone
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Tessuto di vetro
Disco lamellare
marca Klingspor
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Descrizione

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numeri di articolo

Numero articolo S0565.001.080
EAN 4014855046775
UBB 240216512378
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  322775
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.