Frese
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
Fresatura
Frese
3T332337
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
Klingspor Rotary burr HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 12,7X32X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3T332337
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
77
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
77
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
32
Dentatura
Altro
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12.7
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
marca
Klingspor
Codice merceologico
Visualizza
Model
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3T332337
EAN
4014855138159
UBB
500513229020
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
296192
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare