text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rotary burr HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 3X14X3

Numero articolo 2V078949
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Lunghezza di lavoro (mm) 14
Dentatura Altro
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
marca Klingspor
Codice merceologico
Model HF 100 A
Type Carbide Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 2V078949
EAN 4014855133413
UBB 500513221340
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  295482
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.