Lame diamantate
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
Seghe
Lame diamantate
8V839816
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
Klingspor Diamond blade DN 600 U Diamond 125X4,5X22,23
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8V839816
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
4.5
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per mattoni
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Applicazione
Taglio
Spessore (mm)
4.5
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per mattoni
SÌ
Adatto per pietra naturale
SÌ
Ruota diamantata
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Altro
Larghezza del segmento (mm)
4.5
Altezza del segmento (mm)
7
Segmentazione
Dentato
Numero di segmenti
10
marca
Klingspor
Codice merceologico
Visualizza
Model
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8V839816
EAN
4014855218677
UBB
500636792243
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
325381