Cutting discs
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Grinding & sanding
Cutting discs
1Z695352
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
Klingspor Disco da taglio A 24 extra dm125x2,5mm offset acciaio foro 22,23mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Z695352
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
2.5
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Applicazione
Taglio
Forma
Altro
Spessore (mm)
2.5
Numero massimo di giri (1/min)
12200
Diametro del disco (mm)
125
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
22.23
Tipo di particelle
Corundum
marca
Klingspor
Codice merceologico
68053000
Model
A 24 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
All-purpose disc for metal processing. Medium-hard bond. Long service life. Aggressive. Bore 22.23 mm Ø
Numeri di articolo
Numero articolo
1Z695352
EAN
4014855026500
UBB
500513231737
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
188463