Frese
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
Fresatura
Frese
6Z180430
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
Klingspor Carbide burr HF 100 D Carbide 9,6X8X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6Z180430
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
8
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza totale (mm)
54
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
8
Dentatura
Acciaio a taglio speciale
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
KUD
marca
Klingspor
Codice merceologico
Visualizza
Model
HF 100 D
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Z180430
EAN
4014855276417
UBB
500695742477
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334146
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare