Frese
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
Fresatura
Frese
2S948615
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
Klingspor Carbide burr HF 100 C Carbide 6X18X6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2S948615
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Taglio speciale INOX
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
marca
Klingspor
Codice merceologico
Visualizza
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses
Numeri di articolo
Numero articolo
2S948615
EAN
4014855276288
UBB
500695740075
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
334134