Pistone di posizionamento, con perno esteso, senza blocco, senza controdado
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento
Pistone di posizionamento, con perno esteso, senza blocco, senza controdado
58660
58660.000.008
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
KIPP Indexing plungers with extended pin, non-lockout type, without locknut Metric fine thread Steel 5.8, hardened pin, plastic grip Black oxide 8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
marca
Kipp
Class
5.8
D1_MM
16
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
70.4
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Kipp
Class
5.8
D1_MM
16
Material
Steel
Surface treatment
Black Oxide
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
70.4
Info
Material: Steel grade 5.8. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D
8
D1
16
D2
33
F1 = springiness beginning in N
15
F2 = springiness end in N
45
F x 30°
2.3
H
12
L1
26
L2
10
L3
23
L
72
P
1.5
SW1
19
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58660.000.008
EAN
4059245011896
UBB
500690002687
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0630.21308
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare