text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, internal thread, non-adjustable Black Steel 5.8/plastic Zinc plated M12


Numero articolo
marca Kipp
Class 5.8
Color title Black
D1_MM 25.8
Material Steel/plastic
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Confezionato per 3
Solo full box

Specifiche

marca Kipp
Class 5.8
Color title Black
D1_MM 25.8
Material Steel/plastic
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 45.47
Info Material: Handle fibreglass reinforced plastic. Steel parts grade 5.8.Version: Handle in anthracite grey, steel parts zinc plated, blue passivated.Note: Non-adjustable clamping levers can be used for simple applications. Generally there must be enough space so that the lever can be turned 360°.
Codice merceologico

Dimensioni

A 95
A1 108
B 13
D1 25.8
D2 26
H 26
H2 54
H1 17
T 18
X 12

Numeri di articolo

Numero articolo 58081.120.001
EAN 4059245071586
UBB 500689667177
UNSPSC 31162807
Nr articolo produttore  K0175.412000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.