text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Clamping levers, external thread with cap Orange Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M8X65X30

Numero articolo
marca Kipp
Class 5.8
Color title Orange
D1_MM 18.5
Material Die cast zinc/steel
Surface treatment Plastic coated/black oxide
Thread Metric thread

Specifiche

marca Kipp
Class 5.8
Color title Orange
D1_MM 18.5
Material Die cast zinc/steel
Surface treatment Plastic coated/black oxide
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 97.6
Info Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8. Protective cap stainless steel 1.4305.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized. Protective cap stainless steel, bright.
Codice merceologico

Dimensioni

A 65
A1 74.5
B 9.5
D 13.5
D1 18.5
D2 19
H 32
H2 17.5
H3 42.5
H4 45.5
H1 6.5
Number of teeth 20
L 30
X 8

Numeri di articolo

Numero articolo 58052.080.030
EAN 4059245094974
UBB 500689594561
UNSPSC 31162807
Nr articolo produttore  K0122.92082X30

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.