Leve di serraggio, filettatura esterna
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
Pezzi meccanici
Leve di serraggio
Leve di serraggio
Leve di serraggio, filettatura interna
Leve di serraggio, filettatura esterna
58042
58042.080.045
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
KIPP Clamping levers, external thread Orange Die cast zinc/steel 5.8 Plastic coated/black oxide M8X65X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
marca
Kipp
Class
5.8
Color title
Orange
D1_MM
18.5
Material
Die cast zinc/steel
Surface treatment
Plastic coated/black oxide
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Kipp
Class
5.8
Color title
Orange
D1_MM
18.5
Material
Die cast zinc/steel
Surface treatment
Plastic coated/black oxide
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
100.2
Info
Material: Handle die-cast zinc EN 12844. Steel parts grade 5.8.Version: Handle plastic coated. Steel parts black oxidized.Drawing reference: 1) flat point DIN 78.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
A
65
A1
74.5
B
9.5
D
13.5
D1
18.5
D2
19
H
28.5
H2
17.5
H3
42.5
H4
45.5
H1
6.5
Number of teeth
20
L
45
X
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58042.080.045
EAN
4059245090600
UBB
500689535663
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0122.2082X45
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare