Leve a camme, filettatura interna
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
Pezzi meccanici
Leve di serraggio
Leve a camme
Leve a camme
Leve a camme, filettatura interna
58136
58136.060.001
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
KIPP Cam levers, internal thread Steel 5.8 Zinc plated M6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
marca
Kipp
Class
5.8
D1_MM
18.1
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
69.9
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Kipp
Class
5.8
D1_MM
18.1
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
69.9
Info
Material: Handle steel 1.0401. Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced. Hinge pin stainless steel 1.4305. Stud and washer steel, grade 5.8.Version: Handle, stud and washer, zinc plated, blue passivated. Thrust washer black. Hinge pin bright.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
A
70.4
A1
79.2
B
21.5
B1
15
Hand force FH (N)
120
D
6
D1
18.1
D2
9
F
4
H
14.5
H1
22
S
1.2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58136.060.001
EAN
4059245208708
UBB
500689992708
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0788.1502206
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.