text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cam levers, external thread Black Steel 5.8, plastic grip M5X50

Numero articolo
marca Kipp
Class 5.8
Color title Black
D1_MM 18.1
Material Steel
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 33

Specifiche

marca Kipp
Class 5.8
Color title Black
D1_MM 18.1
Material Steel
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 33
Info Material: Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced. Hinge pins stainless steel 1.4305. Studs and washer steel grade 5.8.Version: Handle and thrust washer, black. Hinge pin, bright. Studs and washer zinc plated, blue passivated.Note: Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.not adjustable
Codice merceologico

Dimensioni

A 71.5
A1 79.6
B 22
B1 16
Hand force FH (N) 125
D 5
D1 18.1
D2 9
F 2.5
H 14
H1 23.4
L 50
S 1.15

Numeri di articolo

Numero articolo 58118.050.050
EAN 4059245029761
UBB 500689940814
UNSPSC 31162807
Nr articolo produttore  K0646.1521105X50

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.