Machine parts
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
Pezzi meccanici
Pistone a molla, Pistone di posizionamento, Elementi di bloccaggio
Elementi di chiusura
Spintore filettato leva a camme
Spintore filettato leva a camme
58721
58721.200.150
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
KIPP Cam-action indexing plungers Stainless steel 1.4305, pin not hardened M20X12
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
marca
Kipp
D1_MM
20
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Weight per piece (g)
150
Info
Material: Handle stainless steel 1.4308. Indexing pin stainless steel 1.4305. Sleeve weldable stainless steel 1.4301.Version: Bright. Indexing pin ground, not hardened.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin. A notch ensures that the handle remains in this position. To weld the plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
marca
Kipp
D1_MM
20
Material
Stainless steel
Material technical
1.4305
Weight per piece (g)
150
Info
Material: Handle stainless steel 1.4308. Indexing pin stainless steel 1.4305. Sleeve weldable stainless steel 1.4301.Version: Bright. Indexing pin ground, not hardened.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° retracts the pin. A notch ensures that the handle remains in this position. To weld the plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
B
18
B1
6
D
12
D1
20
F1 = springiness beginning in N
20
F2 = springiness end in N
60
F x 30°
3
H
12
L2
50
L
70
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
58721.200.150
EAN
4059245019540
UBB
500689936879
UNSPSC
31162807
Nr articolo produttore
K0640.1081220
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare