7W240518
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
Käfer Dial gauge M2 AF 10 mm readout 0.01 mm with impact protection
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
7W240518
Principio di misura
Altro
Indicazione digitale
No
Campo di misura (mm)
10-10
Graduazione metrica
SÌ
Diametro dell'anello esterno (mm)
61.5
Diametro del gambo del mandrino (mm)
8
marca
Käfer
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Principio di misura
Altro
Indicazione digitale
No
Campo di misura (mm)
10-10
Graduazione metrica
SÌ
Diametro dell'anello esterno (mm)
61.5
Diametro del gambo del mandrino (mm)
8
marca
Käfer
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
7W240518
EAN
4031452101270
UBB
500583312458
UNSPSC
41111601
Nr articolo produttore
10127
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare