text.skipToContent text.skipToNavigation

Impugnatura Stahlwille Drive 400QR


Sgancio rapido: cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti universali con bloccaggio di sicurezza in un'unica unità! DIN 3122 / ISO 3315

Numero articolo
Design Dritto
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Impugnatura scorrevole No
Testato secondo la norma ISO 3315
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 77
Codice merceologico
Type Quick Release Drive Handle

Descrizione

Sgancio rapido: cricchetto, impugnatura, prolunghe e giunti universali con bloccaggio di sicurezza in un'unica unità! DIN 3122 / ISO 3315

Numeri di articolo

Numero articolo G0466.000.400
EAN 4018754150977
UBB 500500095269
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  11051010

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.