text.skipToContent text.skipToNavigation

Nastro isolante HPX 52100 blu 19 mm x 20 m IL1920


Adatto per l'isolamento elettrico e per il rafforzamento, la protezione e la riparazione. Ritardante di fiamma. Con approvazione VDE. Strappabile a mano

Numero articolo IL1920HPX
Colore Blue
Larghezza 19
Spessore (mm) 0.15
Lunghezza (m) 20
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Blue
Larghezza 19
Spessore (mm) 0.15
Lunghezza (m) 20
Materiale Cloruro di polivinile (PVC)
Resistenza alla temperatura (°C) 90 - 90
Isolante
Adatto all'alta tensione
Autoadesivo/amalgamante
marca HPX
Weight per piece (g) 75.07
Codice merceologico 39191080
Type Insulation Tape

Descrizione

Adatto per l'isolamento elettrico e per il rafforzamento, la protezione e la riparazione. Ritardante di fiamma. Con approvazione VDE. Strappabile a mano

Numeri di articolo

Numero articolo IL1920HPX
EAN 5425014223620
UBB 500619970576
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  IL1920
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.