text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot-melt adhesive gun GluePRO 300 KF adhesion 25 g/min 3 min 11 mm STEINEL


Numero articolo 6M640073
Larghezza 70
Altezza 290
Tempo di riscaldamento (min) 3
Tensione (V) 220
Lunghezza (mm) 230
Potenza nominale assorbita (W) 300
Peso della macchina (kg) 0.58
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 70
Altezza 290
Tempo di riscaldamento (min) 3
Tensione (V) 220
Lunghezza (mm) 230
Potenza nominale assorbita (W) 300
Peso della macchina (kg) 0.58
Diametro massimo dello stick (mm) 11.7
Capacità massima di colla (g/min) 25
marca Steinel
Type GluePRO 300

Numeri di articolo

Numero articolo 6M640073
EAN 4007841052683
UBB 500582816632
UNSPSC 27112719
Nr articolo produttore  052683
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.