text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 178 x 7,0 x 22,23


La mola PREMIUM 2in1 per smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende unica questa mola ruvida è il bordo smussato e definito Comfort Start dell'utensile. Ciò consente all'operatore di iniziare a lavorare in modo confortevole, aumentando di molto il comfort del lavoro. Inoltre, questo prodotto è realizzato con una grana più grossa e una nuova composizione dello strato, che le rende estremamente aggressive e durevoli. Con la mola PREMIUM 2in1, i lavori di smerigliatura sono garantiti senza grandi sforzi.

Numero articolo 6E594634
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 24
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 24
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Diametro del foro 22.2
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 401
Codice merceologico
Model Bend
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

La mola PREMIUM 2in1 per smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende unica questa mola ruvida è il bordo smussato e definito Comfort Start dell'utensile. Ciò consente all'operatore di iniziare a lavorare in modo confortevole, aumentando di molto il comfort del lavoro. Inoltre, questo prodotto è realizzato con una grana più grossa e una nuova composizione dello strato, che le rende estremamente aggressive e durevoli. Con la mola PREMIUM 2in1, i lavori di smerigliatura sono garantiti senza grandi sforzi.

Numeri di articolo

Numero articolo 6E594634
EAN 9003170020381
UBB 500572172053
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34046133
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.