Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
506899FIS
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
High performance anchor type FH II-B M12X100/40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
506899FIS
Diametro
Design
Con estremità a bottone
Lunghezza (mm)
172
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Diametro del foro (mm)
14
Profondità di ancoraggio effettiva (mm)
100
Con capsula in resina
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M12
Design
Con estremità a bottone
Lunghezza (mm)
172
Dimensione della filettatura (metrica)
12
Diametro del foro (mm)
14
Profondità di ancoraggio effettiva (mm)
100
Con capsula in resina
No
marca
Fischer
Weight per piece (g)
149.43
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
506899FIS
EAN
4048962078114
UBB
500616665799
UNSPSC
31162101
Nr articolo produttore
506899
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare