text.skipToContent text.skipToNavigation

High performance anchor type FH II-B M12X100/10


Numero articolo 506893FIS
Diametro
Design Con estremità a bottone
Lunghezza (mm) 142
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 14
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 100
Con capsula in resina No
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M12
Design Con estremità a bottone
Lunghezza (mm) 142
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 14
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 100
Con capsula in resina No
marca Fischer
Weight per piece (g) 124.08
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 506893FIS
EAN 4048962078053
UBB 500616665120
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  506893
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.