Elementi di fissaggio
Viti
Viti di macchina
51345
51345.060.100
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
Hexalobular socket raised cheese head screw ISO 14583 Stainless steel A2 M6X100
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
100 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
21.3
Codice merceologico
7318159585
Dimensioni
d-D
M6
Thread length (min.)
38
dk (max.)
12
Full thread if L ≤
40
k (max.)
4.6
L (mm)
100
P
1
Socket
30
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14583
Numeri di articolo
Numero articolo
51345.060.100
EAN
8715494593496
UBB
500633245732
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare