text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Viti di macchina
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
Viti
Viti di macchina
51345
51345.020.004
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
Hexalobular socket raised cheese head screw ISO 14583 Stainless steel A2 M2X4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M2
Lunghezza
4 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.2
Codice merceologico
7318159585
Dimensioni
d-D
M2
Thread length (min.)
25
dk (max.)
4
Full thread if L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
4
P
0.4
Socket
6
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14583
Numeri di articolo
Numero articolo
51345.020.004
EAN
8715494309639
UBB
500512340810
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare