Screws
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
Viti
Viti autoformanti
51327
51327.040.016
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
Hexalobular socket pan head thread rolling screw DIN ≈7500-1 PE Stainless steel A2 M4X16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
16 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised cheese head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
2.25
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
dk (max.)
8
k (max.)
3.25
L (mm)
16
P
0.7
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈7500-1-PE
Numeri di articolo
Numero articolo
51327.040.016
EAN
4043377240354
UBB
500574550868
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare