text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket pan head screw DIN 7985-TX Steel Zinc plated 4.8 M1,6X3

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Steel

Specifiche

Diametro M1.6
Lunghezza 3 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Hexalobular
Head shape Pan head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.28
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M1.6
Thread length (min.) 15
dk (max.) 3.2
Full thread if L ≤ 16
k 1.3
L (mm) 3
P 0.35
Socket 5

Standard

DIN ≈7985
ISO ≈14583

Numeri di articolo

Numero articolo 24663.016.003
EAN 8712423010192
UBB 500654330595
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.