Screws
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
Viti
Viti di macchina
51122
51122.030.030
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Stainless steel A2 50 M3X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
50
Driving features
Hexalobular
Head shape
Low cylindrical head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Class
50
Driving features
Hexalobular
Head shape
Low cylindrical head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
1.8
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
b (min.)
25
d-D
M3
dk (max.)
5.5
k (max.)
2.4
L (mm)
30
P
0.5
Socket
10
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
14580
Numeri di articolo
Numero articolo
51122.030.030
EAN
8715492028617
UBB
500696119329
UNSPSC
31161501
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare