text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Stainless steel A2 50 M2X4


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 50
Driving features Hexalobular
Head shape Low cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 4 mm
marca Fabory
Class 50
Driving features Hexalobular
Head shape Low cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.17
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.) 25
d-D M2
dk (max.) 3.8
k (max.) 1.55
L (mm) 4
P 0.4
Socket 6

Standard

ISO 14580

Numeri di articolo

Numero articolo 51122.020.004
EAN 8715494099677
UBB 500571830503
UNSPSC 31161501

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.