text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket head cap screw ISO 14579 Stainless steel A2 70 M4X8


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 1.000
Solo full box

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 8 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1.56
Codice merceologico 7318159585

Dimensioni

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Full thread if L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 8
P 0.7
Socket 20

Standard

ISO 14579

Numeri di articolo

Numero articolo 51052.040.008
EAN 8715494558860
UBB 500634399595
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.