text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket countersunk head tapping screw ISO 14586 C Steel Zinc plated ST6,3X13MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro 6.3 mm
Lunghezza 13 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 3.2
Codice merceologico 7318149190

Dimensioni

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.3
k (max.) 3.15
L (mm) 13
P 1.8
Socket 30

Standard

ISO 14586 C

Numeri di articolo

Numero articolo 26521.063.013
EAN 8717077065529
UBB 500645240234
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.