text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket countersunk head tapping screw ISO 14586 C Steel Zinc plated ST5,5X45MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro 5.5 mm
Lunghezza 45 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 6.445
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.3
k (max.) 3
L (mm) 45
P 1.8
Socket 25

Standard

ISO 14586 C

Numeri di articolo

Numero articolo 26521.055.045
EAN 8715492657213
UBB 950352573931
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.