text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket countersunk head tapping screw ISO 14586 C Stainless steel A4 ST2,2X25MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4

Specifiche

Diametro 2.2 mm
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Self tapping thread
Weight per piece (g) 0.51
Codice merceologico 7318141090

Dimensioni

D (mm) 2.2
dk (max.) 4.3
k (max.) 1.3
L (mm) 25
P 0.8
Socket 6

Standard

ISO 14586 C

Numeri di articolo

Numero articolo 55683.022.025
EAN 8715494603577
UBB 500633446132
UNSPSC 31161507

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.