text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular socket countersunk head screw for chipboard Steel Zinc plated 3X12MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated

Specifiche

Diametro 3 mm
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated
Weight per piece (g) 0.5
Info
  • All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
    • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico 7318129090

Dimensioni

D (mm) 3
dk 6
k 1.9
L (mm) 12
Socket 10

Numeri di articolo

Numero articolo 29310.030.012
EAN 8717077076747
UBB 500645256164
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.