text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular raised countersunk head screw ISO14584 Stainless steel A2 M2,5X12

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M2.5
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Raised countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.439
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 1.5
L (mm) 12
P 0.45
Socket 8

Standard

DIN ≈966
ISO ≈14584

Numeri di articolo

Numero articolo 51325.025.012
EAN 8715492037855
UBB 500696056869
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.