text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk timber screw Stainless steel A2 8,0X80MM


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 19.23
Codice merceologico 7318141090

Dimensioni

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 80
Socket 40

Numeri di articolo

Numero articolo 51878.080.080
EAN 8715494633741
UBB 500634378888
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.