text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Nedtrain Oud
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
Viti
Viti di macchina
24677
24677.040.040
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
Hexalobular countersunk head screw DIN ≈965 A Steel Zinc plated 4.8 M4X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
40 mm
marca
Fabory
Class
4.8
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
3.38
Codice merceologico
7318159589
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
P
0.7
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈965
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
Numeri di articolo
Numero articolo
24677.040.040
EAN
8717077072053
UBB
500645214254
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare