text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk head screw DIN ≈965 A Stainless steel A4 M2X3

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M2
Lunghezza 3 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.101
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M2
Thread length (min.) 15
dk (max.) 3.8
Full thread if L ≤ 16
k (max.) 1.2
L (mm) 3
P 0.4
Socket 6

Standard

NF ≈E25-119-1
ISO ≈14581
DIN ≈965

Numeri di articolo

Numero articolo 55303.020.003
EAN 8715494137348
UBB 500571436905
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.