My Favorites
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Viti
Viti di macchina
51305
51305.040.055
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
Hexalobular countersunk head screw DIN ≈965 A Stainless steel A2 M4X55
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
55 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexalobular
Head shape
Countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
4.47
Codice merceologico
7318159585
Dimensioni
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
55
P
0.7
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
≈14581
NF
≈E25-119-1
DIN
≈965
Numeri di articolo
Numero articolo
51305.040.055
EAN
8715494591676
UBB
500633227599
UNSPSC
31161504
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare