text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexalobular countersunk head screw DIN ≈965 A Stainless steel A2 M3X50

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.32
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 50
P 0.5
Socket 10

Standard

ISO ≈14581
DIN ≈965
NF ≈E25-119-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51305.030.050
EAN 8715494591607
UBB 500633226849
UNSPSC 31161504

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.